ストレッチ軽量カーゴパンツ G-465

(7件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 1 ネイビー サイズ4L 注文コード68918718 品番G-465
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

軽量・ストレッチ・吸汗速乾性を兼ね備えた高機能ハイブリッド素材。
軽量素材使用で動き軽やか。
長時間の着用も快適。高い吸汗速乾性で快適な着心地。
汗のベタつきを軽減。肌側のハニカム構造がベタつきを緩和。
着心地楽々。ストレッチ素材使用で動きやすい。
ウエストストレッチ。お腹への負担を軽減します。

1 ネイビー サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)95 仕様樹脂穴ボタン、ハイストレッチ、ダブルニー仕様、カラビナループ、マルチポケット 種別カーゴパンツ(ローライズ) 材質ハニカムストレッチ 股下(cm)83 腰廻り(cm)98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68918675
2022-08-13
用途:
二輪車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

夏用のパンツを探していたので購入してみました。
とても軽量で内側はべたつきにくい感じですが、生地の表面は真夏には不向きな感じです。
もう少し涼しくなったら活躍しそうです。
ストレッチ感はあまり感じません。

対象商品:
68918754
2022-04-19
用途:
夏の作業服に使用
運輸・通信業

夏の作業時用の制服にしています。
さらっとした着心地に加えて
洗濯後乾くのが早い!と
ドライバーの方、その奥様からも好評です。
このまま取り扱いが続きますように・・・と
願っています!

対象商品:
68918763
2021-05-27
用途:
春夏用の普段着、たまにゴルフ着
その他業種

いつも股下82cm以上のパンツを探していますが、80cmまでの商品が多く、メーカーさんにはもう少しだけ長い商品を多数そろえていただきたいものですが、限られた選択肢の中で、夏物・カーゴ・シワになりにくい材質・手ごろな価格 などの条件でこの商品を選定しました。
非常に軽くて薄手の生地で涼しげに着用できますが、シルエット・デザインはゴルフ用にはイマイチかなと思います。
買物にレジ袋持参用のポケット、スマホ用のポケット等がないと特に夏場の軽装の際は不便なのでカーゴパンツを選ぶようにしています。

対象商品:
68918815
2021-07-27
用途:
作業服として。
株式会社シモカワ 様 (製造業)

サラサラで夏の作業にはうってつけで、サイズ感が良いあ

対象商品:
68918745
2020-06-15
用途:
事務作業

軽くてストレッチが効いて動きやすいです。
素材がに特徴があるので涼しいです。

対象商品:
68918684
2018-08-02
用途:
普段履き

ストレッチ生地ですが言うほど伸びません。
ポリ100なので傘の生地のようなテカリがあります。乾いている時の肌触りはサラサラですが吸水性はあまり無いです。
股上は浅め。左の斜めポケットはかなり小さいく5インチ以上のスマホは厳しいかも?ポケットのジッパータブは邪魔なので外しました。
薄手の生地ですので膝に補強があるのは良いです。軽さは抜群で、畳んでもかさばらないので替えパンツとしては便利と思います。

対象商品:
68918675
2018-07-12
用途:
倉庫作業等
卸売・小売業

股下は浅めでスリムのシルエット、ストレッチはもうひとつ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする