簡易レインウェア PVCスーツ ホワイト 1ケース(30枚入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30枚) 注文コード 68918729 品番 -
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

いざという時のための簡易レインウェア。●取り外し可能(ボタン)フード ●便利な胸ポケット付 ● 袖口からの風雨の浸入を防ぐ二重袖

用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。また、旅行や屋外イベント時のいざという時のために。震災用備品としても。雨を想定したなどあらゆる場面に。 ホワイト サイズS 胸囲(cm)80〜88 身長(cm)155〜165 股下(cm)71 着丈(cm)68 裄丈(cm)82 胴囲(cm)68〜76 素材PVC(塩化ビニール)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ドライクリーニング、洗濯機洗いはお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする