カナレ電気
カナレ電気の ケーブル収納・配線
カナレ電気の 電線保護
カナレ電気の 電線保護その他関連用品
EIA用2U可変タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68918931
品番
CSW-2UF-CCP8M-2-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
結束バー:2本
タイプ
パネル取付面移動タイプ
奥行(mm)
300
表面処理
レザーサテン
穴タイプ
MFPプレートフルサイズ×8
注意
フルサイズ1枚分のスペースにハーフサイズが2枚取り付けられます。