EIA用パネル2U可変タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様結束バー:2本 注文コード68918967 品番CSW-1UF-CCP4M-2-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様結束バー:2本 タイプパネル取付面移動タイプ 奥行(mm)300 表面処理レザーサテン 穴タイプMFPプレートフルサイズ×4
注意
フルサイズ1枚分のスペースにハーフサイズが2枚取り付けられます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする