EIA用パネル4U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68919001 品番CSW-4UFP-3/12-1-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

机上コンソール・ラック等の入出力盤として最適。
コネクタ取付3段×12列=最大数36個

付属品移動式結束バー2本(移動7.5mmピッチ19段階) 実装タイプ12W TP3-Bプレート×最大数12枚
注意
TPプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする