カナレ電気
カナレ電気の 電子部品(オンボード)
カナレ電気の 受動部品
カナレ電気の 光エレクトロニクス製品
SFP光トランシーバ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
1GbE SFP タイプ
注文コード
68919125
品番
TRP-011-DC13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
イーサネットやファイバチャンネル向けの高信頼性設計光トランシーバです。
1GbE、10GbE、25GbE対応品をラインナップ。
メディアコンバータ、ネットワークスイッチ等に搭載して使用します。
仕様
発光パワー:-9.5dBm〜-3.0dBm
タイプ
1GbE SFP タイプ
適合規格
1000BASE-LX
波長(nm)
1310
適合ケーブル
SMFLC×2
伝送距離
10km
光コネクタ
LC型 x2