SFP光トランシーバ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ10GbE SFP+タイプ 注文コード68919141 品番TRP-101-DC13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

イーサネットやファイバチャンネル向けの高信頼性設計光トランシーバです。
1GbE、10GbE、25GbE対応品をラインナップ。
メディアコンバータ、ネットワークスイッチ等に搭載して使用します。

仕様発光パワー:-8.2dBm〜+0.5dBm タイプ10GbE SFP+タイプ 適合規格10GBASE-LR/LW 波長(nm)1310 適合ケーブルSMFLC×2 伝送距離10km 光コネクタLC型 x2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする