SPXコネクタパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68919150 品番1U-SPX-AS5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

貫通した取付穴により、フリーレイアウトを実現しました。
Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップした「SPXプレート」が取付可能です。
XLR、BNCなど、F77サイズのコネクタを直接取り付けることも可能です。
豊富なSPXプレートと組み合わせることで、あらゆる用途に対応します。
マウントアングルの取付位置を変えることで、25mmの落とし込みが可能です。
マウントアングルをM-MA1U02A(別売)に変更すれば、50mm/75mmの落とし込みにも対応します。
ブランクパネルはメーカー製BP-XFをご使用ください。(BP-DXFは使用できません)

奥行(mm)94 取付個数最大:SPXプレート×16穴サイズ分、XLR-F77サイズコネクタ×16 パネル1U(16穴×1段)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする