業務用ポリ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(10冊×30枚) 注文コード68919316 品番N-9H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

30枚入りのゴミ袋

仕様●サイズ:900×1000×0.045mm●色:白半透明●入数 30枚×10冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393244913 アズワン品番65-8126-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする