業務用ポリ袋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20冊×30枚) 注文コード68919325 品番N-4H
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

30枚入りのゴミ袋

仕様●入数:30枚×20冊●ITFコード:14902393264416 材質LLDPE 厚さ(mm)0.03 白半透明 容量(L)45 寸法(横×縦)(mm)650×800 アズワン品番65-8126-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする