日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋 バイオマスプラスチック配合シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30冊×10枚)
注文コード
68919334
品番
N43V
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
さとうきび由来のバイオマス原料を10%配合した環境配慮タイプのゴミ袋
仕様
●サイズ:650×800×0.03mm●色:透明●入数:10枚×30冊●素材:ポリエチレン(LLDPE+バイオマス)●ITFコード:14902393285107
アズワン品番
65-8126-99