業務用ポリ袋 環優フォルタ FUシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4パック×100枚) 注文コード68919350 品番FU7H
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

従来品の1/4サイズに折りたたまれたコンパクト包装
水濡れにも強くキッチンやスーパーのバックヤードに最適
すっきり収納。1枚ずつ取り出せます
使用後のパッケージは簡単に小さくたたんで廃棄することができます

仕様●サイズ:800×900×0.030mm●色:白半透明●入数:100枚×4パック●素材:ポリエチレン(LLDPE+META)●ITFコード:14092393206980 アズワン品番65-8127-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする