日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
業務用ポリ袋 Kシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30冊×10枚)
注文コード
68919359
品番
K-93
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
薄くて省資源タイプのゴミ袋
KシリーズはすべてHDPEです。
仕様
●サイズ:900×1000×0.025mm●色:半透明●入数:10枚×30冊●素材:ポリエチレン(HDPE)●ITFコード:14902393242933
アズワン品番
65-8127-30