規格ポリ袋 LDPE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(120冊×100枚) 注文コード 68919395 品番 L-03
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

用途別に使える便利な規格サイズのポリ袋
1枚ずつ取り出しできます

仕様●サイズ:80×150×0.030mm●色:透明●入数:100枚×120冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393419038 アズワン品番65-8127-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする