日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
規格ポリ袋 LDPE 吊下げ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30冊×100枚)
注文コード
68919404
品番
LT33
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
フックにかけられるひも付き
仕様
●サイズ:260×380×0.020mm●色:透明 入数:100枚×30冊●素材:ポリエチレン(LLDPE)●ITFコード:14902393429334
アズワン品番
65-8128-34