日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
規格ポリ袋 LDPE 吊下げ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(15冊×100枚)
注文コード
68919429
品番
L16H
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
フックにかけられるひも付き
仕様
●サイズ:340×480×0.030mm●色:透明●入数:100枚×15冊●素材:ポリエチレン●ITFコード:14902393421161
アズワン品番
65-8128-33