日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
規格ポリ袋 LDPE 吊下げ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30冊×100枚)
注文コード
68919438
品番
L10H
参考基準価格(税別)
¥6,430
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
フックにかけられるひも付き
仕様
●サイズ:180×270×0.030mm●色:透明●入数:100枚×30冊●素材:ポリエチレン●ITFコード:14902393421109
アズワン品番
65-8128-27