曜日別特売
A-4377 半袖ポロシャツ A-4377 コーコス信岡 68919935

半袖ポロシャツ A-4377

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚
12 オレンジ
サイズ3L
内容量1枚注文コード68919935品番A-4377
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

細かく刻んだサイズ展開。あらゆる体系にマッチするベストサイズを徹底追及。
Xライン&スポーツシルエット。くびれを入れたすっきりタイプのスポーツシルエット。
消臭テープ付。衣服内に付着した臭いを軽減します。
袖マルチポケット。便利な収納ポケットが付いています。
ボタン付胸ポケット。モノが落ちにくくペンも差しやすい。
吸汗速乾DRY。汗を吸収しすばやく乾燥。衣服内をドライに保つ。
動きやすいラグラン袖。腕の突っ張り解消。動きやすい。
男女対応。共通仕様で男女着用可能。

12 オレンジサイズ3L混率(%)ポリエステル100仕様樹脂ボタン、袖マルチポケット、ボタン付胸ポケット、脇消臭テープ付、吸汗速乾DRY種別半袖ポロシャツ材質マイクロドライバックメッシュ胸囲(cm)122着丈(cm)74裄丈(cm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68919698
2019-08-09
用途: 工場の夏制服
個人のお客様

工場内が暑いので購入。汗をかいてもすぐに乾くので良いと言っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする