コネクタパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【落とし込み】× サイズ1U(16穴 x 1段) 注文コード68920157 品番1U-AS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

コネクタの付いていないコネクタパネル単体です。
さまざまなタイプをご用意いたしました。
特注で様々な要望にお応えする事でもできます。
天板、底板や背面パネルなど、オプションと組み合わせた特注対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。
取り付けるコネクタのフランジサイズによりパネルをお選びください。
D:ノイトリックD,DLXシリーズと同じフランジサイズのコネクタ。
F77:ITTキャノン製XLR-F77と同じフランジサイズのコネクタおよびインピーダンス変換器。

仕様【落とし込み】× サイズ1U(16穴 x 1段) 適合コネクタXLR-F77 パネルフラットパネル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする