A-4378 長袖ポロシャツ A-4378 コーコス信岡 68920215

長袖ポロシャツ A-4378

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ3L
0 ホワイト
内容量1枚注文コード68920215品番A-4378
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

細かく刻んだサイズ展開。あらゆる体系にマッチするベストサイズを徹底追及。
Xライン&スポーツシルエット。くびれを入れたすっきりタイプのスポーツシルエット。
消臭テープ付。衣服内に付着した臭いを軽減します。
袖マルチポケット。便利な収納ポケットが付いています。
ボタン付胸ポケット。モノが落ちにくくペンも差しやすい。
吸汗速乾DRY。汗を吸収しすばやく乾燥。衣服内をドライに保つ。
動きやすいラグラン袖。腕の突っ張り解消。動きやすい。
男女対応。共通仕様で男女着用可能。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
0 ホワイトサイズ3L混率(%)ポリエステル100仕様樹脂ボタン、袖マルチポケット、ボタン付胸ポケット、脇消臭テープ付、吸汗速乾DRY種別長袖ポロシャツ材質マイクロドライバックメッシュ胸囲(cm)122着丈(cm)74裄丈(cm)88名入れ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68920592
2024-03-20
用途: 自転車でドライブする時に使います。
その他業種

オレンジ、Sサイズ買いました。
Sサイズで、余裕で着れます。
自転車でドライブに非常に目立つから安全の為に着ます。
夏、春、や秋に向いてます。

対象商品 : 68920188
2019-03-28
用途: 作業時
MIZUMOTO

着やすくて、これから先の季節作業服の下に着るには、ちょうど良いかも。

対象商品 : 68920398
2018-12-14
用途: 制服として。
ニチカ・ラボラトリー合同会社製造業

見た目も高級感があり、伸縮性も抜群、ポケットも使いやすく、価格以上の価値を感じました。
ただ、肌の弱い私には、襟の生地が少しゴワゴワして感じられます。個人的な問題ですが、星一つ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする