システムAVワゴン(組立済)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68920428 品番 CSWL-R03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

現場状況に合わせ、組立済と組立式が選択可能です。
正面・天面にEIA機器の取り付けができます。(背板を外せば、背面も同様の構造です。)背板は上下セパレート構造で、最下部には3Uのブランクパネルが取り付け済みです。
EIAコネクタパネルまたはEIA用端子盤フレームにコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。
天面に機器を実装しても、サイドテーブルに書類が置けます。運用終了や移動時には、折りたためます。
上下の付け替えや、同じ位置への繰り返し固定がおこなえます。アワーアンプなど、重量機器へのサポートにお勧めします。

質量(kg)27 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)547×1161×547 キャスター径(Φmm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする