普通の洗剤で洗っても、爪の間や指紋に付いた汚れは中々落ちないが、この洗剤は、粒粒が入っているので、スポンジやたわしなどで、汚れを掻き出さなくてもよく落ちます。
使用感はザラザラしていますが、手が荒れるわけでもなく、洗い流した後は、シンクにも洗剤が残る事はありません。(某ピンクの洗剤は、結構シンクに残る。)
油落としの手洗い用として使用している。
粉末のピンク石鹸と併用しているがピンク石鹸と違い普通のハンドソープの感覚で使用できるのが良い。
数年前に値段が上がったのが残念だがそれでも量を考えれば安価なので助かっている。
間違って詰替え用を買ってしまいましたので、仕方なく100円ショップで1.1リットル用のポンプボトルを買って詰替えました。粘度が高いので、ポンプを押して液が出るかどうか心配していましたが、私の買った物の場合、ちゃんと出ました。
オレンジの香りも良く、また洗浄力も良く満足しています。
機械使用でついた手の油汚れを落とすのにここ3年ほど使っています。幾つか購入して使ってみた類似した商品や(専門として)業者から戴くサンプル品なども試しました。私的には正直大差ないものも幾つもありましたが、女性陣がこれが良いと言ってこればかり使用するので常用しています。
昔はピンクの粉のようなものを使っていましたが、今はこちらのほうが便利が良いので使っています。
会社で同じようなオレンジ色のざらざらした他メーカーの洗剤で手を洗って、
家に帰ってこれで洗うと、また汚れが落ちて流すと黒いのが流れます。
会社のもこれに変更してもらいました。
同僚もこっちの方が落ちると喜んでいました。
匂いはアロエよりオレンジの方が好きです。
リピートさせてもらっています。
汚れがよく落ちるし匂いも良いです。
今回初めて購入しましたが、従業員から良く汚れが落ちて評判の良い商品です。