ラッチ式引出ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68922117 品番CHUL-433SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

収納時ラッチロック機構
仕切板1枚付属
リアブラケット取付構造

取付取付不可:CAV-BOX10S タイプショートタイプ 外形寸法(mm)W 前482.6 後432.6×H132.6×D335 収納寸法(mm)最大:W383×H109.5×D290 可動範囲(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする