曜日別特売
SY5120-5W5Z-N7T SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68922727

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングル注文コード68922727品番SY5120-5W5Z-N7T
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(W5) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 3000 mm、A,Bポート管接続口径:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なしリード線取出方法(W5) M8コネクタ,コネクタケーブル付/ケーブル長さ 3000 mm切換方式(1) 2位置シングル管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする