SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 - SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 - SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 - SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 - SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 - SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 - SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 - SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 - SMC
内容量1個
883件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
切換方式
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68920706SY5120-1D-C6F(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) AC100(F) G
8,690
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920715SY5120-1D-C6F-F2-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) AC100(F) G
9,300
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
68920724SY5120-1G-01-X20(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(01) 1/8(1) AC100(-) Rc
8,140
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920733SY5120-1GE-C6-X90(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) AC100(-) Rc
8,250
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920749SY5120-1HZ-C6-F2-X20(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) AC100(-) Rc
9,570
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
68920758SY5120-1HZE-C8F(H) グロメット, リード線長さ600mm(1) 2位置シングル(C8) Φ8ワンタッチ管継手(1) AC100(F) G
8,420
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920767SY5120-1Y-C6(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) AC100(-) Rc
8,690
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920776SY5120-1YD-01F(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(01) 1/8(1) AC100(F) G
7,980
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920785SY5120-1YZ-C6F-Q(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C6) Φ6ワンタッチ管継手(1) AC100(F) G
9,900
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920794SY5120-1YZD-01(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(01) 1/8(1) AC100(-) Rc
8,860
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920803SY5120-2D-C6-F2-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) AC200(-) Rc
9,410
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920819SY5120-2DZ-01F-F1(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(01) 1/8(2) AC200(F) G
9,410
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920828SY5120-2DZ-01-X90(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(01) 1/8(2) AC200(-) Rc
9,240
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920837SY5120-2DZ-C6F-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) AC200(F) G
10,010
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920846SY5120-2DZ-C8-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) AC200(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920855SY5120-2G-N7-F1(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(2) AC200(-) Rc
8,640
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920864SY5120-2LZ-01-X20(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(01) 1/8(2) AC200(-) Rc
8,800
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920873SY5120-2LZD-01F(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(01) 1/8(2) AC200(F) G
7,810
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920889SY5120-2MZ-01F(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(01) 1/8(2) AC200(F) G
7,810
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920898SY5120-2MZ-01T(M) M形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(01) 1/8(2) AC200(T) NPTF
7,810
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920907SY5120-2YO-01F-Q(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし(1) 2位置シングル(01) 1/8(2) AC200(F) G
8,090
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920916SY5120-2YZ-01-F2(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(01) 1/8(2) AC200(-) Rc
9,240
8,398
9,238(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920925SY5120-2YZ-C6F-Q(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) AC200(F) G
10,010
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920934SY5120-2YZE-C8-F2(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) AC200(-) Rc
10,070
9,198
10,118(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920943SY5120-3D-01N-F1-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(01) 1/8(3) AC110/AC115(N) NPT
8,750
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920959SY5120-3D-C6-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) AC110/AC115(-) Rc
9,020
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920968SY5120-3L-N9T-F2(L) L形プラグコネクタ, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(3) AC110/AC115(T) NPTF
8,310
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920977SY5120-3Y-01F-Q(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(01) 1/8(3) AC110/AC115(F) G
8,310
7,498
8,248(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920986SY5120-3YO-01N-Q(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし(1) 2位置シングル(01) 1/8(3) AC110/AC115(N) NPT
7,980
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
68920995SY5120-3YOE-C6F-Q(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし(1) 2位置シングル(C6) Φ6ワンタッチ管継手(3) AC110/AC115(F) G
8,800
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921004SY5120-3YZ-C8F-Q(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C8) Φ8ワンタッチ管継手(3) AC110/AC115(F) G
9,900
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921013SY5120-4DD-C8-X20(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C8) Φ8ワンタッチ管継手(4) AC220/AC230(-) Rc
9,790
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921029SY5120-4DZD-01N(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(01) 1/8(4) AC220/AC230(N) NPT
8,970
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921038SY5120-4DZE-C8N-F1(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C8) Φ8ワンタッチ管継手(4) AC220/AC230(N) NPT
10,230
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921047SY5120-4G-01F(G) グロメット, リード線長さ300mm(1) 2位置シングル(01) 1/8(4) AC220/AC230(F) G
7,480
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921056SY5120-4Y-C6F-Q(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C6) Φ6ワンタッチ管継手(4) AC220/AC230(F) G
9,130
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921065SY5120-4YD-01F-Q(Y) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(01) 1/8(4) AC220/AC230(F) G
8,420
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921074SY5120-4YOE-C8F-F2-Q(YO) DIN形ターミナル, コネクタなし(1) 2位置シングル(C8) Φ8ワンタッチ管継手(4) AC220/AC230(F) G
9,190
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921083SY5120-5D-C4-F2-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C4) Φ4ワンタッチ管継手(5) DC24(-) Rc
8,970
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921099SY5120-5D-C4-X90-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C4) Φ4ワンタッチ管継手(5) DC24(-) Rc
8,970
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921108SY5120-5D-C6F-F2(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C6) Φ6ワンタッチ管継手(5) DC24(F) G
8,640
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921117SY5120-5D-C6F-F2-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C6) Φ6ワンタッチ管継手(5) DC24(F) G
8,970
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921126SY5120-5D-C6-X90-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C6) Φ6ワンタッチ管継手(5) DC24(-) Rc
8,970
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921135SY5120-5D-C8F(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C8) Φ8ワンタッチ管継手(5) DC24(F) G
8,360
7,598
8,358(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921144SY5120-5D-C8F-F2(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C8) Φ8ワンタッチ管継手(5) DC24(F) G
8,640
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921153SY5120-5DD-C6F-F2-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C6) Φ6ワンタッチ管継手(5) DC24(F) G
8,970
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921169SY5120-5DE-C4F-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C4) Φ4ワンタッチ管継手(5) DC24(F) G
8,800
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921178SY5120-5DE-C6F-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(C6) Φ6ワンタッチ管継手(5) DC24(F) G
8,800
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921187SY5120-5D-N9-F2-Q(D) DIN形ターミナル, コネクタ付(1) 2位置シングル(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(5) DC24(-) Rc
8,970
7,998
8,798(税込)
18日以内出荷
返品不可
68921196SY5120-5DO-01T-F2(DO) DIN形ターミナル, コネクタなし(1) 2位置シングル(01) 1/8(5) DC24(T) NPTF
7,590
6,898
7,588(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする