ワゴン共通 棚板 EIA上付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68922738 品番 CWZX-TNU-RB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

棚板はスチール製とし、サポートアングル取付穴を利用して取付する仕様です。(共通棚板寸法幅:449mm ×奥行:360mm)
棚板はEIA上付き、EIA下付きの両方をご用意。更にスリット付きも選べます。
ワゴン移動時の棚板の落下を防ぐため、付属する4個の金具で固定できます。
棚板の左右の取付バーへの固定を180度反転することにより、30mm前方へ突き出した固定も可能です。
スリット付には固定ベルトとストッパー金具が取付可能です。幅430mmまでの機器をベルト固定できます。(スリット無し棚板でも3ヶ所取付できます。)

付属品棚固定金具 4個、バインドコネジ M5×12 4個、六角穴付ボルト M5×10 4個 レザーブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする