カナレ電気
カナレ電気の デスク・テーブル
カナレ電気の デスク周辺用品
カナレ電気の サーバーラック
引出ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68923131
品番
CHU384B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
収納時ロック機構
仕切板1枚付属
鍵付き
左右非対称アングル付属
取付
取付不可:CAV-BOX10S
外形寸法(mm)
W 前482.6 後389.6×H177×D400
収納寸法(mm)
最大:W311×H126×D338
可動範囲(mm)
300