引出ユニット ショートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68923167 品番CHU433SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納時ロック機構
仕切板1枚付属
上部カバー取付可能(Mサイズ)

取付取付不可:CAV-BOX10S タイプショートタイプ 外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H132.2×D360 収納寸法(mm)最大:W385×H116×D314 可動範囲(mm)295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする