カナレ電気
カナレ電気の デスク・テーブル
カナレ電気の デスク周辺用品
カナレ電気の サーバーラック
引出ユニット 仕切・ロック付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68923185
品番
CHU431-4-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
収納時・引出時ロック機構
仕切板1枚付属
棚板表裏反転可能
取付
取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S
外形寸法(mm)
W 前482.6 後440.5×H43.7×D455
収納寸法(mm)
最大:W371×H42×D408
可動範囲(mm)
300