引出ユニット 仕切板付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68923228 品番CHU431-2-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

収納時ロック機構
仕切板1枚付属
棚板表裏反転可能

取付取付不可:CEDシリーズ ,CWZシリーズ, CSWL(K)-R02 , CAV-BOX10S 外形寸法(mm)W 前482.6 後440.5×H43.7×D455 収納寸法(mm)最大:W385×H42×D408 可動範囲(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする