カナレ電気
カナレ電気の デスク・テーブル
カナレ電気の デスク周辺用品
カナレ電気の サーバーラック
引出ユニット 仕切板付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68923237
品番
CHU431B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
収納時ロック機構
棚板表裏反転可能
取付
取付不可:CAV-BOX10S
外形寸法(mm)
W 前482.6 後437.2×H43.7×D400
収納寸法(mm)
最大:W385×H42×D378
可動範囲(mm)
300