※代表画像です。

マイクロピペット(ピペットライトPL+)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68924707 品番 L-100PL+
参考基準価格(税別)¥39,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

色分けされた容量インジケータ、便利な位置に配置された容量ウィンドウなど、あらゆる面で効率性と操作性を追求したマイクロピペットです。
吸引とブローアウトスプリングの力の差を低減し、両方のスプリングを大幅に軽量化しています。
快適なフィンガーフックを備えた人間工学設計のハンドル付です。
ロック付機構により、誤った容量変更を防止します。
チップイジェクターに内蔵されたショックアブソーバーが親指への衝撃を緩和します。
LTS^TM LiteTouch^TMシステムはシーリングエリアが小さくポジティブストップが装備されており、チップの着脱に必要な力が少なく、完璧な密封状態を確保します。
容量の識別とチップの選択が容易なように色分けされています。

タイプLTSタイプ 容量(μL)10〜100 最小可変容量(μL)0.2 誤差(μm)偶然:1.0% / ≦0.10(10) 0.24% / ≦0.12(50) 0.15% / ≦0.15(100)、系統:3.5% / ±0.35(10) 0.80% / ±0.40(50) 0.80% / ±0.80(100)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする