小型超音波カッター ZO-40レジンII

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68924838 品番ZO-40RII
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・ハンドピースのスイッチを押している時だけ動作するわかりやすい操作
・力を入れすぎると超音波を停止する安全設計
・薄刃対応の新機能 LOWモード搭載

付属品替刃(BDC200P):1ケース40枚入※穴の開いた刃は使用不可・刃固定具ZH04:1個・刃固定ビスHB03:3個・六角レンチRR02:1本・プロテクターZH805:1個 質量(g)本体:約360、ハンドピース: 約100(ハンドピースケーブル含む) 使用温度範囲(℃)10〜35(ただし、結露しないこと) 外形寸法(mm)本体:173×89×76/ハンドピース: Φ32×144(刃含む) 電源AC100V 50/60Hz ケーブル長(m)【ハンドピースケーブル】1.6 消費電力最大40VA 発振周波数(kHz)40
注意
※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする