大きいサイズ Wメッシュ大きいスリッパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード68924856 品番1240-5390-M
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

Wメッシュ大きいスリッパです。
中敷きは2層構造のハニカムメッシュになっており、通気性に優れ、弾力のある快適な履き心地。
甲部分にはやさしい肌触りのニット生地を使用しています。
様々なシーンに馴染みやすいシンプルデザインで、大きな足もすっぽり収まるゆったりサイズのスリッパです。

用途 仕様ダブルメッシュ 材質甲材:ポリエステル, 中敷:ポリエステル, 底材:PVC ブラック 適合サイズ(cm)30〜31 甲幅(cm)12.5
注意
※ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする