NORTH DATE 大きいサイズ ロングスノーブーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68924881 品番 1240-5380-M
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

North Dateのロングスノーブーツです。
接地面からアッパーまでの約3cmには防水加工が施されており、急な雨や雪でも安心。
さらに、北海道発ブランドならではの雪道対策として、ガラス繊維を配合したアウトソールを採用。
さまざまな角度に配置されたガラス繊維が、雪道の路面をしっかりとキャッチし、高い耐防滑性能を発揮します。
ソールがすり減っても新たなガラス繊維が現れる構造で、耐久性にも優れています。
・同ブランドのショートスノーブーツはこちら
1240-5381 North Date スノーブーツ

仕様
【防滑/ガラス繊維入りアウトソール】
路面にほぼ垂直に配列されたガラス繊維が路面をしっかりとキャッチし、高い耐滑性を実現します。摩耗をしても効果は持続。
【生活防水】
静水での水深3cmで3時間耐久の浸水テストをクリア。雪道やちょっとした雨の日に最適。
防滑/防水/履き口(防寒ボア)/高さ27.5cm
用途 材質合成繊維 / ソール:合成底 ブラック 適合サイズ(cm)31 履口回り(cm)27.5 甲幅(cm)11.7
注意
※ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする