画像準備中

IP65 エンコーダ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68925005 品番 RE40APJ1000F-1
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

磁気式小型ロータリーエンコーダです。
オープンコレクタ出力

用途インクリメンタル形 付属品ロータリーエンコーダ: なし 質量(kg)0.11 軸の形状丸シャフト 出力電圧(V)Hレベル -、Lレベル 0.5 以下 分解能1000 P/R 周囲温度保護等級IP20: −10 〜 +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5〜24 V) は、−10 〜 +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: −10 〜 +70℃ (凍結しないこと) 電源電圧(V)DC5-24 ±10% 保護等級IP65 高度(m)海抜1000 以下 回路方式オープンコレクタ出力 角度精度(°)±0.36 衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回 出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル 振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間 雰囲気保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。 応答周波数(kHz)100以下 消費電流18 mA以下 (無負荷時) グリーン購入法適合 最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下) 許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部) エンコーダ種類インクリメンタル形 慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7 最大電流(mA)引込:30 周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと) 許容アキシアル荷重(N)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする