曜日別特売
SR100H 帰宅支援セット SR-Hシリーズ エピオス 68925389

メイン

SR100H 帰宅支援セット SR-Hシリーズ エピオス 68925389
SR100H 帰宅支援セット SR-Hシリーズ エピオス 68925389
SR100H 帰宅支援セット SR-Hシリーズ エピオス 68925389

帰宅支援セット SR-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容収納バッグ・防災の心得・ホイッスル・カイロ・レインコート・携帯用トイレ1P・ケムリガードパック・ダイナモ多機能ライト・軍手・静音アルミブランケット・防災てぬぐい・マスク・7年保存水500ml・バランススティック×2・8徳ナイフ・緊急避難カード・除菌アルコールウェットティッシュ・水に流せるペーパー・救急4点セット注文コード68925389品番SR100H
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ショルダーとウエストの2WAY仕様の大容量バッグを使った帰宅支援セット。避難時に両手があくのでスムーズな避難に繋がります。リュックとの併用にもオススメです。

用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
セット内容収納バッグ・防災の心得・ホイッスル・カイロ・レインコート・携帯用トイレ1P・ケムリガードパック・ダイナモ多機能ライト・軍手・静音アルミブランケット・防災てぬぐい・マスク・7年保存水500ml・バランススティック×2・8徳ナイフ・緊急避難カード・除菌アルコールウェットティッシュ・水に流せるペーパー・救急4点セット備考直送限定品名帰宅支援20点セット SR-100H医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※セット商品の色柄は画像と異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする