メイン
エピオス
エピオスの 避難用品
エピオスの 非常用袋・セット
女性防災セット LY-Rシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
非常用持出袋・防災の心得・ホイッスル・カイロ・レインコート・携帯用トイレ1P・生理用ナプキン(8枚入)・ケムリガードパック・使い捨てフェイスタオル・マスク・水に流せるペーパー・緊急避難カード・救急4点セット
注文コード
68925398
品番
LY30R
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
女性ならではの必需品を揃えた非常持出セット。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しで保管しやすいです。
用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
セット内容
非常用持出袋・防災の心得・ホイッスル・カイロ・レインコート・携帯用トイレ1P・生理用ナプキン(8枚入)・ケムリガードパック・使い捨てフェイスタオル・マスク・水に流せるペーパー・緊急避難カード・救急4点セット
備考
直送限定
品名
女性防災13点セット LY-30R
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※セット商品の色柄は画像と異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません