メイン
エピオス
エピオスの 避難用品
エピオスの 非常用袋・セット
1DAY女性の災害対策セット SYシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
非常持出袋・・救急てぬぐい・携帯用トイレ1P×3・カイロ×2・生理用ナプキン(8枚入)・ケムリガードパック・静音アルミブランケット・救急4点セット・7年保存水500ml・バランススティック×2・軍手・ドライシャンプー
注文コード
68925441
品番
SY50
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
被災当日1日分の滞在をサポートする災害対策セットに女性ならではの商品をプラス。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しで保管しやすいです。
用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
セット内容
非常持出袋・・救急てぬぐい・携帯用トイレ1P×3・カイロ×2・生理用ナプキン(8枚入)・ケムリガードパック・静音アルミブランケット・救急4点セット・7年保存水500ml・バランススティック×2・軍手・ドライシャンプー
備考
直送限定
品名
1DAY女性の災害対策 16点セット SY-50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00138000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※セット商品の色柄は画像と異なる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません