セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの 大型容器
セキスイの 大型コンテナ
T型コンテナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68925687
品番
CT28G
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
スタッキング(積み重ね)できます。
用途
工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。
材質
PP
質量(kg)
1.41
色
グリーン
サイズ
T-28
容量(L)
28
外寸法・高さ(mm)
205
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
380
外寸法・間口(mm)
480
有効内寸法・間口(mm)
414
有効内寸法・奥行(mm)
314
有効内寸法・高さ(mm)
188
注意
※本体、フタ別売りの製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません