CO2削減コンテナ T型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68925791 品番 GT9B
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

再生PP98%使用の環境配慮型プラスチックコンテナです。再生PPを98%使用している製品ですが、通常品と同等の強度があり、3色のカラーバリエーションをご用意しています。再生PPを使用している為、生産ロット事に色のバラツキが発生いたします。通常のコンテナからの置き換えで、69%のCO2削減(メーカー比)に貢献します。※Scope3のカテゴリー1「購入した物品・サービス」の項目に該当CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。CO2削減量は商品や使用状況によって異なる場合がございます。なお、削減量の計算にはLCIデータベースIDEAver3.3を使用しています。

用途工業用から食品まで、さまざまな場面で使用されています。 材質PP 質量(kg)0.71 エコブルー サイズT-9 容量(L)9 エコマーク認定認定 外寸法・高さ(mm)125 再生材使用率(%)98 外寸法・奥行(mm)270 外寸法・間口(mm)364 有効内寸法・間口(mm)316 有効内寸法・奥行(mm)240 有効内寸法・高さ(mm)120 エコマーク認定番号24 118 009 再生材使用使用
関連資料:(1.58MB)
注意
※本体、フタ別売りの製品です。
※本容器はリサイクルした原料でつくられているため、色ムラや、多少の異物・気泡などが含まれていることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする