18-8 給食缶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68926125 品番 16cm
参考基準価格(税別)¥10,050 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

空気注入式蓋ツマミ構造
超厚底構造(1.5 〜 2.0mm)
3か所止め金具で蓋を固定
するため運搬に便利
目盛付き

材質【本体】18-8ステンレス【パッキン】シリコーンゴム 内寸(mm)Φ160×H160 耐熱温度(℃)−60〜200 底面の厚さ(mm)1.5 取手ツル無 満水容量(L)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする