※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の キッチン・調理用品
仔犬印(本間製作所)の 保存容器・調味料入れ
仔犬印(本間製作所)の キッチンポット
18-8 給食缶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68926141
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥11,750
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
空気注入式蓋ツマミ構造
超厚底構造(1.5 〜 2.0mm)
3か所止め金具で蓋を固定
するため運搬に便利
目盛付き
材質
【本体】18-8ステンレス【パッキン】シリコーンゴム
内寸(mm)
Φ180×H180
耐熱温度(℃)
−60〜200
底面の厚さ(mm)
1.5
取手
ツル無
満水容量(L)
4.4