※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30cm 18-8 給食缶 仔犬印(本間製作所) 68926177 30cm 18-8 給食缶 仔犬印(本間製作所) 68926177

18-8 給食缶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68926177 品番 30cm
参考基準価格(税別)¥28,850 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

空気注入式蓋ツマミ構造
超厚底構造(1.5 〜 2.0mm)
3か所止め金具で蓋を固定
するため運搬に便利
目盛付き

材質【本体】18-8ステンレス【パッキン】シリコーンゴム 内寸(mm)Φ300×H300 耐熱温度(℃)−60〜200 底面の厚さ(mm)2 取手ツル付 満水容量(L)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする