HIDAX 小型/軽量レバーホイスト MLシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68926850 品番 ML050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・外れ止め付フックラッチ ⇒堅牢な鋳造構造で衝撃や変形に強く、確実な外れ止め機能を実現。
・専用ツールバック付き ⇒すっきり収納でき、移動や保管もスマートに。
・ロードチェーン引手リング ⇒チェーン抜けを防止するとともに、引き出しやすさ・操作性を向上。
・V級(G100)のロードチェーン。
⇒黒色焼戻し処理により高強度・高耐摩性を確保。
・丈夫で軽量、よりコンパクトに設計
⇒携帯性と作業効率を両立。現場での取り回しが抜群。
・高剛性フレーム構造
⇒軽量ながら優れた耐久性を実現。長期使用でも歪みやガタつきを防止。
・ダブル爪ブレーキシステム採用
⇒安定した制動性能で確実に荷重を保持。安全性と信頼性を両立。
・EN13157規格 1500サイクル超の耐久試験をクリア
⇒過酷な環境下でも性能を維持する、タフな設計。

用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等 質量(kg)2.35 揚程(m)1.5 定格荷重(t)0.5 レバー長さ(mm)215 ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×12 ロードチェーン等級V級(G100) フック間最小距離(mm)255
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする