紙ひも

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68927936 品番 IH-105-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

古紙を原料としており、古新聞などと一緒に再生が可能です。

用途
新聞紙・ダンボール・雑誌等の梱包に。
手芸の材料としても使えます。
材質紙(再生紙) クラフト 長さ(m)100 サイズ(号)10 太さ(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする