ハンディラップ 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68927970 品番IH-105-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

粘着テープ・ひも・ロープの代わりに使うことが出来ます。

用途家庭やオフィス、梱包作業場や引っ越しの梱包などに活躍します。 材質ポリエチレン 幅(mm)100 長さ(m)150 厚さ(μm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする