ジェイカムアグリ
ジェイカムアグリの 肥料・液肥・培養土
ジェイカムアグリの 肥料
ジェイカムアグリの 汎用肥料
ツリーパイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(80g×5本)
注文コード
68928189
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
樹木・お庭の植木にも肥料を!ちょっと弱ったお庭の樹木がイキイキ!!
用途
ツリーパイルは樹木に有効な化学肥料を紙管に溶解充填し簡単に深層まで施肥できるように開発された『樹木専用打ち込み肥料』です。
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)17-10-10
名称
複合グリーンパイル号
適合作物
樹木
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
20×200
登録保証
生第92839号
注意
※同社グリーンパイルの色、容量違いの製品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません