ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68928241 品番LT-SYL1DW
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用ガーデンライトです。
電球色と昼光色の調色に対応し、用途や雰囲気に合わせて明かりを選べます。
明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65により雨天でも安心して使用できます。
約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整でき、庭先やアプローチ、花壇など幅広い場所に設置できます。

付属品ポール2本/杭1本/取説・保証書 仕様電球色/昼光色 質量(g)270 使用温度範囲(℃)-10〜40 外形寸法(mm)約85×610 電源ソーラー(ニッケル水素充電池 単4形 1.2V/800mAh) 全光束(Lm)5(電球色)/5(昼光色) 高さ調節約30/45/60 cm 防水性IP65 点灯時間(時間)約10(満充電時)
取扱説明書:(1.3MB)(1.3MB)
注意
※ご使用の前に、必ず電源をOFFにした状態で初期充電を行ってください。
※ご購入いただいた時点では充電が不十分です。晴天の日に約2〜5日充電したあとにご使用ください。
※LEDの色や明るさにバラつきがでる場合がありますので、ご了承ください。
※電池の特性上、周囲温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする