※イメージ

MTO-PB21 無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ) 68928356 MTO-PB21 無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ) 68928356 MTO-PB21 無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ) 68928356

無地クリアPETボックス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード68928356 品番MTO-PB21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

中身が見えるクリアの無地ボックスです。

用途ギフトラッピング 仕様底板付(PET) 材質PET[透明] 厚さ(mm)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68928329
2026-02-04
用途:
商品のギフトボックスとして
卸売・小売業

お得なお値段でイメージどうりでした。
よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする